PICCO R 050.20.2-10 IC908 Inserts for Internal Turning and Chamfering Next to the Bottom of Blind Holes

Artikelnummer: 6405293
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405293
EAN/GTIN 7291075301434
Nummer fabrikant 6405293
L-nummer L24030 220

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerd ontbraam- en groefgereedschap, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, hoekradius (RE) 0,05 mm, snedediepte, max. (CDX) 0,1 mm, totale lengte (OAL) 24 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,1 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 1,7 mm
  • Dmin afsteken 2 mm
  • Totale lengte (OAL) 24 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen