PICCO R 060.6-25 IC908 Mini-carbide-bars for internal turning and 45° chamfering. Dmin 5mm.

Artikelnummer: 6405291
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405291
EAN/GTIN 7291075088021
Nummer fabrikant 6405291
L-nummer L24030 212

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerde deel-/groefgereedschappen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, hoekradius (RE) 0,2 mm, snedediepte, max. (CDX) 0,7 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,7 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 5,3 mm
  • Dmin afsteken 6 mm
  • Totale lengte (OAL) 40 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen