GIFI 5.28-0.20 IC8250 Precision Double-Ended Inserts for Internal Grooving and Recessing

Artikelnummer: 6405244
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6405244
EAN/GTIN 7291075024746
Nummer fabrikant 6405244
L-nummer L23940 236

Omschrijving

Omschrijving:

Parting/Turning Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 15,5 mm, snijbreedte (CW) 5,28 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 15,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 5,28 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,7 mm
  • Dmin afsteken 20 mm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen