GIP 3.18-1.59 IC8250 Precision Double-Ended Full Radius Inserts for Grooving

Artikelnummer: 6405239
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405239
EAN/GTIN 7291075238266
Nummer fabrikant 6405239
L-nummer L23940 1175

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 12,2 mm, snijbreedte (CW) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 1,59 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 12,2 mm
  • Snijbreedte (CW) 3,18 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder