GIFI 5.00E-2.50 IC8250 Precision Double-Ended Full Radius Inserts for Internal Profiling and Grooving

Artikelnummer: 6405235
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6405235
    EAN/GTIN 7291075239102
    Nummer fabrikant 6405235
    L-nummer L23940 1158

    Omschrijving

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 13.5 mm, Ancho de corte (CW) 5 mm

    Característica:

    • Ángulo de incidencia principal (AN) 8 Degrees
    • Radio de punta (RE) 2.5 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 13.5 mm
    • Ancho de corte (CW) 5 mm
    • Longitud de la plaquita (INSL) 15.7 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen