GIP 4.23-0.10 IC8250 Precision Double-Ended Inserts for Grooving

Artikelnummer: 6405228
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405228
EAN/GTIN 7291075026627
Nummer fabrikant 6405228
L-nummer L23940 1120

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 13 mm, snijbreedte (CW) 4,23 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 13 mm
  • Snijbreedte (CW) 4,23 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afsteken 70 mm