GIF 4.00E-2.00 IC8250 Precision Double-Ended Full Radius Inserts for Profiling and Grooving

Artikelnummer: 6405205
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405205
EAN/GTIN 7291075238624
Nummer fabrikant 6405205
L-nummer L23940 1054

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 11,8 mm, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 11,8 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afsteken 70 mm