MIGR 8-1.20-0.05 IC908 Internal Shallow Grooving Inserts

Artikelnummer: 6405192
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405192
EAN/GTIN 7291075287059
Nummer fabrikant 6405192
L-nummer L24030 181

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draai snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 2,1 mm, snijbreedte (CW) 1,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,1 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,2 mm
  • Dmin afsteken 9,2 mm
  • Profielafstand ey (PDY) 6,8 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder