MIGR 8-0.50-0.00 IC908 Internal Shallow Grooving Inserts

Artikelnummer: 6405190
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405190
EAN/GTIN 7291075287035
Nummer fabrikant 6405190
L-nummer L24030 183

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draai snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 1,4 mm, snijbreedte (CW) 0,5 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,4 mm
  • Snijbreedte (CW) 0,5 mm
  • Dmin afsteken 8,5 mm
  • Profielafstand ey (PDY) 6,3 mm