MITR 8-MT1-0.05 IC908 Internal ISO Metric Threading Inserts for Partial Profile

Artikelnummer: 6405165
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 6405165
EAN/GTIN 7291075294606
Nummer fabrikant 6405165
L-nummer L24030 42

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten met schroefdraad, profielhoek (PNA) 60 graden

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Richting (rechts)
  • Lengte mes (L) 5,75 mm
  • Profielhoek (PNA) 60 graden
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Draadspoed, max. (TPX) 1,25 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 0,75 mm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen