GIPI 3.30-0.10 IC830 Internal, precision, double-ended Insert for internal grooving.

Artikelnummer: 6405148
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405148
EAN/GTIN 7291075027952
Nummer fabrikant 6405148
L-nummer L23940 925

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draai snijplaten, snijbreedte (CW) 3,3 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Snijbreedte (CW) 3,3 mm
  • Dmin afsteken 20 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder