GIP 3.00-1.50UN IC830 Inserts for external undercutting and recessing.

Artikelnummer: 6405144
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405144
EAN/GTIN 7291075027570
Nummer fabrikant 6405144
L-nummer L23940 202

Omschrijving

Omschrijving:

Draaien/delen Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 4 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afsteken 35 mm