GIF 4.00E-2.00 IC830 Precision Double-Ended Full Radius Inserts for Profiling and Grooving

Artikelnummer: 6405134
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6405134
    EAN/GTIN 7291075238600
    Nummer fabrikant 6405134
    L-nummer L23940 888

    Omschrijving

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 11.8 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 160 mm
    • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
    • Rayon (RE) 2 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 11.8 mm
    • Largeur de coupe (CW) 4 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen