GIP 6.35E-0.80 IC808 External Double-Ended insert, for turning & grooving.

Artikelnummer: 6405115
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405115
EAN/GTIN 7291075027297
Nummer fabrikant 6405115
L-nummer L23940 827

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 13 mm, snijbreedte (CW) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 13 mm
  • Snijbreedte (CW) 6,35 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afsteken 70 mm