GIPI 2.50-0.20 IC830 Internal, precision, double-ended Insert for internal grooving.

Artikelnummer: 6405008
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6405008
EAN/GTIN 7291075027877
Nummer fabrikant 6405008
L-nummer L23940 215

Omschrijving

Omschrijving:

Draaien/delen Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 6 mm, snijbreedte (CW) 2,5 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,5 mm
  • Dmin afsteken 20 mm