Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Modulair systeem: van gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, 4 insteekhulzen. Draaischamel besturing met kogelkrans, opklapbare dissel met veiligheidshandgreep met softgrip bekleed en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip. Wielen van massief rubber, naaf met rollager. Automatische rem werkend op de voorwielen, conform EN 1757-3. Uitgevoerd met trekoog.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 1000
laadvlak lengte (mm): 1200
laadvlak breedte (mm): 800
Laadvlakhoogte (mm): 490
Totale lengte (mm): 1545
Totale breedte (mm): 800
Totale hoogte (mm): 1190
Wielen: Massief rubber
Wielmaat (mm): 400 x 80
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3