Precisieratel ‘Zyklop’ omschakelbaar, 1/2 inch met draaibare kop en uitwerper

Artikelnummer: 640490
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 8000 C
Aandrijfvierkant 1/2 inch
totale lengte 277 mm
Aantal tanden 72
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 640490
EAN/GTIN 4013288121882
Nummer fabrikant 05003600001

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.
Vrij zwenkbare ratelkop met gedefinieerde vergrendelposities bij 0° (toepassing zoals een schroevendraaier) en aan beide zijden bij 75° en 90°-stand. Werkhoek 5°, met uitwerper en omschakelschijf voor rechtsom en linksom draaien.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 12,5 met verende kogel.

T.b.v.:

Handbediende doppen.