GIMM 8CC IC808 Single-Ended Utility Insert with a Front Chip Splitter for External Rough Grooving and Side Turning

Artikelnummer: 6404548
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404548
EAN/GTIN 7291075201406
Nummer fabrikant 6404548
L-nummer L24100 47

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare inzetstukken, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijbreedte (CW) 8 mm, totale lengte (OAL) 15,3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer CC.
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Snijbreedte (CW) 8 mm
  • Totale lengte (OAL) 15,3 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.