GINI 5.00E-0.50 IC808 Precision Double-Ended Inserts for Internal Grooving and Turning of Ductile Materials

Artikelnummer: 6404480
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404480
EAN/GTIN 7291075298185
Nummer fabrikant 6404480
L-nummer L23940 511

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groeven / draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 15,5 mm, snijbreedte (CW) 5 mm, snijlengte max. (APMX) 2 mm, snijinzetstuklengte (INSL) 15,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 15,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,7 mm
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,05 mm/omw
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,12 mm/omw