GIMIY 404 IC808 Utility single-ended inserts for internal grooving and turning, low to medium feed.

Artikelnummer: 6404459
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6404459
EAN/GTIN 7291075084108
Nummer fabrikant 6404459
L-nummer L24100 32

Omschrijving

Omschrijving:

Groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Spanformer Y
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,7 mm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen