PICCO L 106.0815-15 IC908 ISO Standard Inserts for Full Profile Threads

Artikelnummer: 6404444
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404444
EAN/GTIN 7291075284669
Nummer fabrikant 6404444
L-nummer L24030 341

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, boorpuntbreedte (a) 5,3 mm, functionele lengte (LF) 30 mm, Dmin deelbreedte 6 mm

Kenmerk:

  • Centraal vlak (CF) 0,18 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Richting (HAND) links
  • Breedte boorpunt (A) 5,3 mm
  • Functionele lengte (LF) 30 mm
  • Functiebreedte (WF) 2,3 mm
  • Koplengte (links) 15 mm
  • Dmin afsteken 6 mm
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen