PICCO L 050.5-10C IC908 Inserts with Chipformers for Internal Boring and Profiling

Artikelnummer: 6404425
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404425
EAN/GTIN 7291075284249
Nummer fabrikant 6404425
L-nummer L24030 315

Omschrijving

Omschrijving:

volhardmetalen snijplaten, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 5 mm, boorpuntbreedte (a) 4,4 mm, functionele lengte (LF) 25 mm, Dmin deelbreedte 5 mm, nuttige lengte (LU) 10 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 5 mm
  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,5 mm
  • Richting (HAND) links
  • Breedte boorpunt (A) 4,4 mm
  • Functionele lengte (LF) 25 mm
  • Functiebreedte (WF) 1,9 mm
  • Dmin afsteken 5 mm
  • Effectieve lengte (LU) 10 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen