GPV 17-3.56-4 IC5010 Inserts for pulley ″v″ shape precision grooves.

Artikelnummer: 6404306
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404306
EAN/GTIN 7291075109238
Nummer fabrikant 6404306
L-nummer L23940 1768

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 3,42 mm, snijbreedte (CW) 14,68 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,45 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,42 mm
  • Snijbreedte (CW) 14,68 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 24 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 5 graden
  • Aantal tanden 4
  • Schroefdraadspoed (TP) 3,56 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen