GIF 10.00E-0.80 IC5010 Ext. inserts, double-ended, precision, for heavy turning & grooving.

Artikelnummer: 6404298
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6404298
    EAN/GTIN 7291075106459
    Nummer fabrikant 6404298
    L-nummer L23940 1722

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 27 mm, snijbreedte (CW) 10 mm.

    Kenmerk:

    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 80 mm
    • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 27 mm
    • Snijbreedte (CW) 10 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 30 mm
    • Dmin afsteken 65 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen