• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

GIF 8.00E-1.20 IC5010 Ext. inserts, double-ended, precision, for heavy turning & grooving.

Artikelnummer: 6404288
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6404288
EAN/GTIN 7291075106442
Nummer fabrikant 6404288
L-nummer L23940 1703

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 27 mm, snijbreedte (CW) 8 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 80 mm
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 27 mm
  • Snijbreedte (CW) 8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 30 mm
  • Dmin afsteken 65 mm