GIMY 840 IC8250 Utility Single-Ended Inserts for Grooving and Profiling

Artikelnummer: 6404278
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404278
EAN/GTIN 7291075239492
Nummer fabrikant 6404278
L-nummer L24100 293

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaiend snijgereedschap, snijbreedte (CW) 8 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer Y
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 4 mm
  • Snijbreedte (CW) 8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afsteken 70 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder