GIMY 315 IC8250 Utility Single-Ended Inserts for Grooving and Profiling

Artikelnummer: 6404276
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404276
EAN/GTIN 7291075239478
Nummer fabrikant 6404276
L-nummer L24100 283

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten voor groeven/draaien, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer Y
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afsteken 70 mm