GIFI 4.00E-0.40 IC808 Internal Precision,Double-Ended,insert for turning & grooving.

Artikelnummer: 6404249
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404249
EAN/GTIN 7291075024807
Nummer fabrikant 6404249
L-nummer L23940 57

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draai snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 15,5 mm, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 15,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,7 mm
  • Dmin afsteken 20 mm