SCIR 22-150N-00 IC1008 Grooving and Parting Inserts

Artikelnummer: 6404230
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6404230
    EAN/GTIN 7291075315561
    Nummer fabrikant 6404230
    L-nummer L23940 1503

    Omschrijving

    Description:

    Parting Off Indexable Inserts, Corner Radius (RE) 0 mm, Cutting Depth Maximum (CDX) 5.5 mm, Cutting Width (CW) 1.5 mm, Insert Length (INSL) 22 mm, Insert Thickness (S) 7 mm

    Feature:

    • Corner Radius (RE) 0 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Cutting Depth Maximum (CDX) 5.5 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Width (CW) 1.5 mm
    • Insert Length (INSL) 22 mm
    • Insert Rake Angle (GAN) 7 Degrees
    • Insert Thickness (S) 7 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.07 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen