PICCO R 050.7-30C IC908 Inserts with Chipformers for Internal Boring and Profiling

Artikelnummer: 6404213
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404213
EAN/GTIN 7291075284188
Nummer fabrikant 6404213
L-nummer L24030 567

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm, boorpuntbreedte (a) 6,3 mm, functionele lengte (LF) 45 mm, Dmin parting 6,8 mm, nuttige lengte (LU) 30 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm
  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,6 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 6,3 mm
  • Functionele lengte (LF) 45 mm
  • Functiebreedte (WF) 2,8 mm
  • Dmin afsteken 6,8 mm
  • Effectieve lengte (LU) 30 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen