PICCO R 050.7-20B IB55 CBN Tipped Inserts for Internal Turning, Profiling and Chamfering Hard Steel

Artikelnummer: 6404193
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404193
EAN/GTIN 7291075284515
Nummer fabrikant 6404193
L-nummer L24030 533

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen beitelplaatjes, spaanderdiameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm, boorpuntbreedte (a) 6,3 mm, functionele lengte (LF) 36,5 mm, Dmin parting 6,8 mm, nuttige lengte (LU) 20 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm
  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,6 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 6,3 mm
  • Functionele lengte (LF) 36,5 mm
  • Functiebreedte (WF) 2,8 mm
  • Dmin afsteken 6,8 mm
  • Effectieve lengte (LU) 20 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen