GITM 5.00K-2.50 IB20H Full Radius CBN Tipped Inserts for Grooving and Turning on Hard Ferrous Materials

Artikelnummer: 6404174
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404174
EAN/GTIN 7291075238761
Nummer fabrikant 6404174
L-nummer L23940 1352

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijbreedte (CW) 5 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer K.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 2,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15 mm
  • Dmin afsteken 70 mm