GITM 5.00K-0.40 IB10H CBN inserts for turning hard ferrous materials. Dry cutting recommended.

Artikelnummer: 6404173
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404173
EAN/GTIN 7291075103731
Nummer fabrikant 6404173
L-nummer L23940 1329

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijbreedte (CW) 5 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer K.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15 mm
  • Dmin afsteken 70 mm