GITM 4.00K-0.20 IB20H CBN inserts for turning hard ferrous materials. Dry cutting recommended.

Artikelnummer: 6404168
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6404168
EAN/GTIN 7291075103700
Nummer fabrikant 6404168
L-nummer L23940 1332

Omschrijving

Omschrijving:

Groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer K.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15 mm
  • Dmin afsteken 70 mm