PICCO R 020.0400-30 IC1008 Inserts with Coolant Holes for Deep Face Grooving

Artikelnummer: 6404156
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404156
EAN/GTIN 7291075277340
Nummer fabrikant 6404156
L-nummer L24030 209

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerd ontbraam- en groefgereedschap, spaandiameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijdiepte, max. (CDX) 30 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 20 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 30 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Breedte boorpunt (A) 6 mm
  • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,06 mm/omw
  • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,01 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 50 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen