PICCO R 016.0300-20 IC1008 Inserts with Coolant Holes for Deep Face Grooving

Artikelnummer: 6404148
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404148
EAN/GTIN 7291075277265
Nummer fabrikant 6404148
L-nummer L24030 201

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerde deel-/groefgereedschappen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijdiepte max. (CDX) 20 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 16 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Breedte boorpunt (A) 5,5 mm
  • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,05 mm/omw
  • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,01 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 40 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen