• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

GIMF 508 IC808 External, utility, single-Ended, Insert. For turning, groovig, and parting.

Artikelnummer: 6404103
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404103
EAN/GTIN 7291075025590
Nummer fabrikant 6404103
L-nummer L24100 163

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijbreedte (CW) 5 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer FT.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afsteken 70 mm