Handtrekwagen

Artikelnummer: 6403V
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 6403V
EAN/GTIN 4017976014012
Nummer fabrikant 6403V
L-nummer L90070 122

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Modulair systeem: van gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, 4 insteekhulzen. Draaischamel besturing met kogelkrans, opklapbare dissel met veiligheidshandgreep met softgrip bekleed en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip. Wielen van massief rubber, naaf met rollager. Automatische rem werkend op de voorwielen, conform EN 1757-3. Tegen meerprijs uit te voeren met trekoog.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 750
laadvlak lengte (mm): 1200
laadvlak breedte (mm): 800
Laadvlakhoogte (mm): 420
Totale lengte (mm): 1545
Totale breedte (mm): 800
Totale hoogte (mm): 1125
Wielen: Massief rubber
Wielmaat (mm): 250 x 60

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3