FGPA 80-40YZ-D ID5 Double-Ended Precision Inserts for Machining Aluminum at Medium-to-High Feeds, Cut Arcs to 250°

Artikelnummer: 6403935
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403935
EAN/GTIN 7291075159981
Nummer fabrikant 6403935
L-nummer L23940 941

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijbreedte (CW) 8 mm, dikte snijplaat (S) 6,3 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 4 mm
  • Snijbreedte (CW) 8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 29,8 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,3 mm