PICCO R 010.1005-20 IC1008 Inserts for Round Profile Face Grooving

Artikelnummer: 6403931
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403931
EAN/GTIN 7291075223736
Nummer fabrikant 6403931
L-nummer L24030 164

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerde snij- en groefgereedschappen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm, hoekradius (RE) 0,5 mm, snedediepte, max. (CDX) 2 mm, snijbreedte (CW) 1 mm, totale lengte (OAL) 35 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 8 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm
  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 1 mm
  • Breedte boorpunt (A) 5,9 mm
  • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,04 mm/omw
  • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,01 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 35 mm
  • Uitsteeklengte min. (ZONDER) 20 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen