GIQR 11-15-3.00-R150 IC528 Precision Ground Single-Ended Full Radius Inserts for Deep Internal Grooving and Profiling

Artikelnummer: 6403919
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403919
EAN/GTIN 7291075281132
Nummer fabrikant 6403919
L-nummer L23940 283

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 6,3 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 14,6 mm
  • Dmin afsteken 15 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder