Precisieratel, 1/2 inch met uitwerper, 290 mm verlengstuk

Artikelnummer: 640385
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Zyklop Hybrid set
Aandrijfvierkant 1/2 inch
totale lengte 280 mm - 505 mm
Aantal tanden 72
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 640385
EAN/GTIN 4013288184320
Nummer fabrikant 05004095001

Omschrijving

Uitvoering:

de materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.
Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien. Met uitwerper.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 12,5 met verende kogel.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.

Levering:

Precisieratel met verlengstuk 290 mm.