PICCO R 050.06-2 IC908 Mini-carbide-bars for internal turning and chamfering.

Artikelnummer: 6403790
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403790
EAN/GTIN 7291075085846
Nummer fabrikant 6403790
L-nummer L24030 394

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, boorpuntbreedte (a) 0,5 mm, functionele lengte (LF) 20 mm, Dmin deelafmeting 0,6 mm, nuttige lengte (LU) 2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Hoekradius (RE) 0,04 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,08 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 0,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 20 mm
  • Dmin afsteken 0,6 mm
  • Effectieve lengte (LU) 2 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen