PICCO L 080.0006-30 IC228 Inserts for Internal Back Turning

Artikelnummer: 6403664
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6403664
    EAN/GTIN 7291075182842
    Nummer fabrikant 6403664
    L-nummer L24030 105

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen en hardgesoldeerde wisselplaten voor groeven en afsteken, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijdiepte, max. (CDX) 1,8 mm, snijbreedte (CW) 1,5 mm, totale lengte (OAL) 45 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
    • Hoekradius (RE) 0,2 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,8 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte (CW) 1,5 mm
    • Breedte boorpunt (A) 5,3 mm
    • Dmin afsteken 6 mm
    • Totale lengte (OAL) 45 mm
    • Uitsteeklengte min. (ZONDER) 29 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen