PICCO L 080.0004-15 IC228 Inserts for Internal Back Turning

Artikelnummer: 6403654
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403654
EAN/GTIN 7291075182743
Nummer fabrikant 6403654
L-nummer L24030 7

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerde afsteek- en groefgereedschappen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, hoekradius (RE) 0,15 mm, snedediepte, max. (CDX) 0,8 mm, snijbreedte (CW) 1,5 mm, totale lengte (OAL) 30 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,8 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 1,5 mm
  • Breedte boorpunt (A) 3,5 mm
  • Dmin afsteken 4 mm
  • Totale lengte (OAL) 30 mm
  • Uitsteeklengte min. (ZONDER) 14 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen