PICCO L 080.0003-20 IC228 Inserts for Internal Back Turning

Artikelnummer: 6403652
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403652
EAN/GTIN 7291075182729
Nummer fabrikant 6403652
L-nummer L24030 92

Omschrijving

Omschrijving:

Hardmetalen en hardgesoldeerde afsteek- en groeffreesgereedschappen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, hoekradius (RE) 0,1 mm, snijdiepte, max. (CDX) 0,5 mm, snijbreedte (CW) 1,5 mm, totale lengte (OAL) 34 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,5 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 1,5 mm
  • Breedte boorpunt (A) 2,6 mm
  • Dmin afsteken 3 mm
  • Totale lengte (OAL) 34 mm
  • Uitsteeklengte min. (ZONDER) 19 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen