GEPI 0.80-0.00RX IC908 Precision Double-Ended Inserts for Internal Grooving Next to Shoulder

Artikelnummer: 6403581
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6403581
EAN/GTIN 7291075158281
Nummer fabrikant 6403581
L-nummer L23940 462

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, zaagdiepte, max. (CDX) 1,5 mm, snijbreedte (CW) 0,8 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 10 mm, totale lengte (OAL) 10 mm

Kenmerk:

  • Spanformer FG.
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 0,8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,02 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,01 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 10 mm