PICCO L 006.0.50-25 IC228 Full Radius Inserts for Internal Profiling

Artikelnummer: 6403534
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403534
EAN/GTIN 7291075173949
Nummer fabrikant 6403534
L-nummer L24030 60

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerd spaan- en groefgereedschap, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, hoekradius (RE) 0,5 mm, snijdiepte, max. (CDX) 1,8 mm, snijbreedte (CW) 1 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,8 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 1 mm
  • Breedte boorpunt (A) 5,3 mm
  • Dmin afsteken 6 mm
  • Totale lengte (OAL) 40 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen