FGPA 6.00-3.00 IC20 Double-Ended Precision Inserts for Machining Aluminum at Medium-to-High Feeds, Cut Arcs to 250°

Artikelnummer: 6403492
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6403492
EAN/GTIN 7291075159974
Nummer fabrikant 6403492
L-nummer L23940 1924

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken/draaien Snijplaten, snijbreedte (CW) 6 mm, dikte snijplaat (S) 4,25 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 3 mm
  • Snijbreedte (CW) 6 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 24,6 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 15 graden
  • Snijplaat dikte (S) 4,25 mm