XNUW 3606-10 IC08 Blank inserts for form grinding.

Artikelnummer: 6403490
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie V-LOCK

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6403490
    EAN/GTIN 7291075112634
    Nummer fabrikant 6403490
    L-nummer L23940 1920

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekkende snijplaten, snijbreedte (CW) 36,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 19,05 mm, dikte snijplaat (S) 6,35 mm

    Kenmerk:

    • Snijbreedte (CW) 36,5 mm
    • Diameter montagegat (D1) 6,5 mm
    • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 34,6 mm
    • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "V-LOCK" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen